BEGA - E-Lichtmast, entspricht 804

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70804
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 135 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017021869
Sonepar Artikelnummer
120516806
Hersteller Artikelnummer
70804
Hersteller Typ
70804
Hersteller Artikel Nr.:
70804
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
135 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4.8 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
41.990 kg


