BEGA - E-Lichtmast, entspricht 806

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70806
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 140 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017022095
Sonepar Artikelnummer
120516808
Hersteller Artikelnummer
70806
Hersteller Typ
70806
Hersteller Artikel Nr.:
70806
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
6 m
Gesamtlänge:
7 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
67.990 kg


