BEGA - E-Lichtmast, entspricht 807

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70807
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 160 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017022101
Sonepar Artikelnummer
120516809
Hersteller Artikelnummer
70807
Hersteller Typ
70807
Hersteller Artikel Nr.:
70807
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
7 m
Gesamtlänge:
8.2 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
95.990 kg


