BEGA - E-Lichtmast, entspricht 808

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70808
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 170 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017022293
Sonepar Artikelnummer
120516810
Hersteller Artikelnummer
70808
Hersteller Typ
70808
Hersteller Artikel Nr.:
70808
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
170 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
8 m
Gesamtlänge:
9.2 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
118.990 kg


