BEGA - E-Lichtmast, entspricht 809

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70809
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 195 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017022484
Sonepar Artikelnummer
120516811
Hersteller Artikelnummer
70809
Hersteller Typ
70809
Hersteller Artikel Nr.:
70809
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
195 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
9 m
Gesamtlänge:
10.5 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
150.990 kg


