BEGA - E-Lichtmast, entspricht 811

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70811
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 115 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017022644
Sonepar Artikelnummer
120516812
Hersteller Artikelnummer
70811
Hersteller Typ
70811
Hersteller Artikel Nr.:
70811
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3.8 m
Konisch zulaufend:
Ja
Abgesetzte Form:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
30.990 kg


