BEGA - E-Lichtmast, entspricht 814

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70814
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtpunkthöhe - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017106399
Sonepar Artikelnummer
120516813
Hersteller Artikelnummer
70814
Hersteller Typ
70814
Hersteller Artikel Nr.:
70814
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
5 m
Gesamtlänge:
5.8 m
Konisch zulaufend:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
56.000 kg


