BEGA - E-Lichtmast, entspricht 815

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70815
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 115 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017023290
Sonepar Artikelnummer
120516814
Hersteller Artikelnummer
70815
Hersteller Typ
70815
Hersteller Artikel Nr.:
70815
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
4.3 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
35.990 kg


