BEGA - E-Lichtmast, entspricht 816

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70816
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtpunkthöhe - 6 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017106405
Sonepar Artikelnummer
120516815
Hersteller Artikelnummer
70816
Hersteller Typ
70816
Hersteller Artikel Nr.:
70816
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
6 m
Gesamtlänge:
7 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
70.000 kg


