BEGA - E-Lichtmast, entspricht 834

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70834
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017071024
Sonepar Artikelnummer
120516819
Hersteller Artikelnummer
70834
Hersteller Typ
70834
Hersteller Artikel Nr.:
70834
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
6 m
Gesamtlänge:
7 m
Konisch zulaufend:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
68.000 kg


