BEGA - E-Lichtmast, entspricht 835

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70835
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017071031
Sonepar Artikelnummer
120526002
Hersteller Artikelnummer
70835
Hersteller Typ
70835
Hersteller Artikel Nr.:
70835
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
7 m
Gesamtlänge:
8.2 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
93.000 kg


