BEGA - E-Lichtmast, entspricht 878

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70878
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 76 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017106375
Sonepar Artikelnummer
120516827
Hersteller Artikelnummer
70878
Hersteller Typ
70878
Hersteller Artikel Nr.:
70878
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
5 m
Gesamtlänge:
5.8 m
Konisch zulaufend:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
54.000 kg


