BEGA - E-Lichtmast, entspricht 880

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70880
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 115 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017028561
Sonepar Artikelnummer
120516829
Hersteller Artikelnummer
70880
Hersteller Typ
70880
Hersteller Artikel Nr.:
70880
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
2.5 m
Gesamtlänge:
3.3 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
24.600 kg


