BEGA - E-Lichtmast, entspricht 881

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70881
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 115 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017028578
Sonepar Artikelnummer
120516830
Hersteller Artikelnummer
70881
Hersteller Typ
70881
Hersteller Artikel Nr.:
70881
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3.8 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
27.600 kg


