BEGA - E-Lichtmast, entspricht 885

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70885
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 115 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017028783
Sonepar Artikelnummer
120516834
Hersteller Artikelnummer
70885
Hersteller Typ
70885
Hersteller Artikel Nr.:
70885
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
4.3 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
35.450 kg


