BEGA - E-Lichtmast, entspricht 908

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70908
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 220 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017029919
Sonepar Artikelnummer
120516846
Hersteller Artikelnummer
70908
Hersteller Typ
70908
Hersteller Artikel Nr.:
70908
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
220 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
2 m
Gesamtlänge:
2 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
10.600 kg


