Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - E-Lichtmast, entspricht 909

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - E-Lichtmast, entspricht 909

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70909

  • Ausführung - sonstige

  • Mastzopfdurchmesser - 82 mm

  • Durchmesser Fußende - 100 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017029926

Sonepar Artikelnummer

120516847

Hersteller Artikelnummer

70909

Hersteller Typ

70909

Hersteller Artikel Nr.:

70909

Ausführung:

sonstige

Mastzopfdurchmesser:

82 mm

Durchmesser Fußende:

100 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

anthrazit

Lichtpunkthöhe:

3 m

Gesamtlänge:

3.5 m

Mit Grundplatte:

Nein

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

12.600 kg

BEGA Lichtmast 70909 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 100 mm, mit Erdstück 500 mm. Höhe über Flur 3000 mm. Mastzopfdurchmesser 82 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Auf Wunsch liefern wir diesen Mast gegen Aufpreis mit einer aufgeschrumpften Korrosionsschutzmanschette. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure .