BEGA - E-Lichtmast, entspricht 916

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70916
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 145 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017030328
Sonepar Artikelnummer
120516854
Hersteller Artikelnummer
70916
Hersteller Typ
70916
Hersteller Artikel Nr.:
70916
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
145 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
6 m
Gesamtlänge:
7 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
25.800 kg


