BEGA - E-Lichtmast, entspricht 930

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70930
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 300 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017030786
Sonepar Artikelnummer
120516860
Hersteller Artikelnummer
70930
Hersteller Typ
70930
Hersteller Artikel Nr.:
70930
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
17.500 kg


