Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - E-Lichtmast, entspricht 945

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - E-Lichtmast, entspricht 945

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70945

  • Ausführung - sonstige

  • Mastzopfdurchmesser - 82 mm

  • Durchmesser Fußende - 82 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017031097

Sonepar Artikelnummer

120516865

Hersteller Artikelnummer

70945

Hersteller Typ

70945

Hersteller Artikel Nr.:

70945

Ausführung:

sonstige

Mastzopfdurchmesser:

82 mm

Durchmesser Fußende:

82 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

anthrazit

Lichtpunkthöhe:

2 m

Gesamtlänge:

2.5 m

Mit Grundplatte:

Nein

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

6.800 kg

BEGA Lichtmast 70945 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 82 mm, mit Erdstück 500 mm. Höhe über Flur 2000 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure. Auf Wunsch liefern wir diesen Mast gegen Aufpreis mit einer aufgeschrumpften Korrosionsschutzmanschette.