BEGA - E-Lichtmast, entspricht 954

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70954
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 82 mm
Durchmesser Fußende - 82 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017031547
Sonepar Artikelnummer
120516866
Hersteller Artikelnummer
70954
Hersteller Typ
70954
Hersteller Artikel Nr.:
70954
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
82 mm
Durchmesser Fußende:
82 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
2.5 m
Gesamtlänge:
3 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
7.750 kg


