BEGA - E-Lichtmast, entspricht 958

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70958
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 100 mm
Durchmesser Fußende - 100 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017031752
Sonepar Artikelnummer
120516868
Hersteller Artikelnummer
70958
Hersteller Typ
70958
Hersteller Artikel Nr.:
70958
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
100 mm
Durchmesser Fußende:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3.5 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
11.650 kg


