BEGA - E-Lichtmast, entspricht 960

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70960
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 100 mm
Durchmesser Fußende - 100 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017031875
Sonepar Artikelnummer
120516870
Hersteller Artikelnummer
70960
Hersteller Typ
70960
Hersteller Artikel Nr.:
70960
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
100 mm
Durchmesser Fußende:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4.6 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
14.350 kg


