BEGA - E-Lichtmast, entspricht 965

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70965
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 120 mm
Durchmesser Fußende - 120 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017031943
Sonepar Artikelnummer
120516871
Hersteller Artikelnummer
70965
Hersteller Typ
70965
Hersteller Artikel Nr.:
70965
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
120 mm
Durchmesser Fußende:
120 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
4.1 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
17.500 kg


