BEGA - E-Lichtmast, entspricht 974

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70974
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 120 mm
Durchmesser Fußende - 120 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017032100
Sonepar Artikelnummer
120516872
Hersteller Artikelnummer
70974
Hersteller Typ
70974
Hersteller Artikel Nr.:
70974
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
120 mm
Durchmesser Fußende:
120 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4.6 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
19.300 kg


