BEGA - E-Lichtmast, entspricht 985

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70985
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 300 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017032391
Sonepar Artikelnummer
120516873
Hersteller Artikelnummer
70985
Hersteller Typ
70985
Hersteller Artikel Nr.:
70985
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
2.5 m
Gesamtlänge:
2.5 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
11.550 kg


