BEGA - E-Lichtmast, entspricht 989

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70989
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 120 mm
Durchmesser Fußende - 120 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017032582
Sonepar Artikelnummer
120516875
Hersteller Artikelnummer
70989
Hersteller Typ
70989
Hersteller Artikel Nr.:
70989
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
120 mm
Durchmesser Fußende:
120 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Gesamtlänge:
5.3 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
21.200 kg


