BEGA - E-Mastaufsatz, für 4 Scheinwerfer, entspricht 764

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70764
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Breite - 195 mm
Höhe - 1165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017078153
Sonepar Artikelnummer
120516780
Hersteller Artikelnummer
70764
Hersteller Typ
70764
Hersteller Artikel Nr.:
70764
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
1165 mm
Tiefe:
195 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Einstecktiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
11.900 kg


