Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - E-Mastaufsatz, silber, für 3 Scheinwerfer, entspricht 763A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - E-Mastaufsatz, silber, für 3 Scheinwerfer, entspricht 763A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70763A

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm

  • Breite - 195 mm

  • Höhe - 1765 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017078320

Sonepar Artikelnummer

120516779

Hersteller Artikelnummer

70763A

Hersteller Typ

70763A

Hersteller Artikel Nr.:

70763A

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

76 mm

Breite:

195 mm

Höhe:

1765 mm

Tiefe:

195 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Einstecktiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

15.200 kg

BEGA Mastaufsatz 70763A für die Montage von 3 Scheinwerfern auf einem BEGA Stahl-Lichtmast. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von ø 8-11 mm. Die einzelnen Montageknoten der Scheinwerfer sind in 90°-Schritten drehbar.