Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - E-Pollerleuchtenrohr, 220x220 mm

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - E-Pollerleuchtenrohr, 220x220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84016

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

  • Rohrdurchmesser - 220 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017262163

Sonepar Artikelnummer

120526695

Hersteller Artikelnummer

84016

Hersteller Typ

84016

Hersteller Artikel Nr.:

84016

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Rohrdurchmesser:

220 mm

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Bogenförmig:

Nein

Mit Grundplatte:

Nein

Gewicht:

52.2 kg

Breite:

220 mm

Höhe:

875 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

52.200 kg

BEGA Pollerleuchtenrohr als PKW-Durchfahrschutz 84016 für BEGA Systempollerleuchten. Pollerleuchtenrohr und Erdstück sind in Verbindung mit einem bauseitig zu erstellendem Fundament für drei Anwendungsfälle konstruiert: 1. Anprallschutz für eine Anpralllast von 10 kN nach DIN 1991-1-7 (entspricht in etwa einem PKW mit 1,5 t bis 10 km/h). 2. Durchfahrschutz für einen PKW max.1,5 t und einer Geschwindigkeit bis 50 km/h. Zertifiziert nach PAS 68:2013 British Standard und Europa IWA 14-1:2013. Pollerleuchtenrohr aus Aluminium und Aluminiumguss, Farbe Grafit. Erdstück aus Stahl, Werkstoff-Nr. S335JRH feuerverzinkt nach EN ISO 1461. 3 Gewindeeinsätze mit Befestigungs-Schrauben M8 x 35 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Teilkreisdurchmesser 200 mm. 2 seitliche Leitungseinführungen 50 x 100 mm. Mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 4 qmm mit Schmelzsicherung Neozed D 01 · 6 A. Abmessungen: 220 x 220 mm. Höhe über Flur 875 mm.