Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - E-Pollerleuchtenrohr, D:265 mm

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - E-Pollerleuchtenrohr, D:265 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99627

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

  • Rohrdurchmesser - 265 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017248389

Sonepar Artikelnummer

120527501

Hersteller Artikelnummer

99627

Hersteller Typ

99627

Hersteller Artikel Nr.:

99627

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Rohrdurchmesser:

265 mm

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Bogenförmig:

Nein

Mit Grundplatte:

Nein

Gewicht:

14.1 kg

Breite:

265 mm

Höhe:

875 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

14.100 kg

BEGA Pollerleuchtenrohr 99627 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Mit abschließbarer Tür und BKS Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A · 250 V, 1 FI-Schutzschalter 4-polig 40 A, 30 mA, 3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung Neozed D 01 bis 16 A, Anschlusskasten mit Zugentlastungsschelle zur Durchverdrahtung für drei Kabel bis 5 x 16 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Höhe 875 mm. Durchmesser: 265 mm.