BEGA - Eckbock, entspricht 408

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10408
Farbe - anthrazit
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017193764
Sonepar Artikelnummer
120515645
Hersteller Artikelnummer
10408
Hersteller Typ
10408
Hersteller Artikel Nr.:
10408
Farbe:
anthrazit
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg
BEGA Eckbock 10408 für die Montage von Wandleuchten mit runder Montageplatte auf einer Haus- oder Gebäudeecke. Bestehend aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit, Ø 90 mm.


