BEGA - Eckbock, entspricht 412

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10412
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Länge - 150 mm
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017193962
Sonepar Artikelnummer
120515655
Hersteller Artikelnummer
10412
Hersteller Typ
10412
Hersteller Artikel Nr.:
10412
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


