BEGA - Eckbock, entspricht 413

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10413
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Länge - 170 mm
Breite - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017194006
Sonepar Artikelnummer
120515658
Hersteller Artikelnummer
10413
Hersteller Typ
10413
Hersteller Artikel Nr.:
10413
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Länge:
170 mm
Breite:
170 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
95 mm
Durchmesser:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


