BEGA - Eckbock für den Innen- & Außenbereich, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13604
Farbe - anthrazit
Länge - 85 mm
Breite - 130 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017670012
Sonepar Artikelnummer
121023568
Hersteller Artikelnummer
13604
Hersteller Typ
13604
Hersteller Artikel Nr.:
13604
Farbe:
anthrazit
Länge:
85 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
130 mm
Durchmesser:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Eckbock 13604 für die Montage von Wandleuchten mit runder Montageplatte auf einer Haus- oder Gebäudeecke. Bestehend aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit, Ø 130 mm.


