BEGA - Eckbock für den Innen- & Außenbereich Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13604W
Farbe - weiß
Länge - 85 mm
Breite - 130 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017670036
Sonepar Artikelnummer
121020840
Hersteller Artikelnummer
13604W
Hersteller Typ
13604W
Hersteller Artikel Nr.:
13604W
Farbe:
weiß
Länge:
85 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
130 mm
Durchmesser:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Eckbock 13604W für die Montage von Wandleuchten mit runder Montageplatte auf einer Haus- oder Gebäudeecke. Bestehend aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Weiß, Ø 130 mm.


