Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Eckbock, silber, entspricht 408A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Eckbock, silber, entspricht 408A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10408A

  • Farbe - Silber

  • Länge - 90 mm

  • Breite - 90 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017193788

Sonepar Artikelnummer

120515646

Hersteller Artikelnummer

10408A

Hersteller Typ

10408A

Hersteller Artikel Nr.:

10408A

Farbe:

Silber

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

50 mm

Durchmesser:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.150 kg

BEGA Eckbock 10408A für die Montage von Wandleuchten mit runder Montageplatte auf einer Haus- oder Gebäudeecke. Bestehend aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber, Ø 90 mm.