Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Eckbock, weiß, entspricht 408W

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Eckbock, weiß, entspricht 408W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10408W

  • Farbe - weiß

  • Länge - 90 mm

  • Breite - 90 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017193795

Sonepar Artikelnummer

120515647

Hersteller Artikelnummer

10408W

Hersteller Typ

10408W

Hersteller Artikel Nr.:

10408W

Farbe:

weiß

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

50 mm

Durchmesser:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.150 kg

BEGA Eckbock 10408W für die Montage von Wandleuchten mit runder Montageplatte auf einer Haus- oder Gebäudeecke. Bestehend aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe weiß, Ø 90 mm.