BEGA - Einbauaufhängung, entspricht 5043

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13096
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018193466
Sonepar Artikelnummer
120521989
Hersteller Artikelnummer
13096
Hersteller Typ
13096
Hersteller Artikel Nr.:
13096
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg
BEGA Einbauaufhängung 13096 für die Aufhängung von Pendelleuchten in abgehängten Decken. Max. Materialstärke der Decke 20 mm. Max. Gewicht der Leuchten 10 kg. Metallgehäuse · Deckenabschlussring Oberfläche Weiß. Abmessungen: 100 x 80 x 60 mm.


