BEGA - Einbauaufhängung, entspricht 5095

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13098
Farbe - Edelstahl
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018193480
Sonepar Artikelnummer
120521991
Hersteller Artikelnummer
13098
Hersteller Typ
13098
Hersteller Artikel Nr.:
13098
Farbe:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg
BEGA Einbauaufhängung 13098 für die Aufhängung von Pendelleuchten in abgehängten Decken. Max. Materialstärke der Decke 20 mm. Max. Gewicht der Leuchten 10 kg. Metallgehäuse, Deckenabschlussring Oberfläche Edelstahl. Abmessungen: 100 x 80 x 60 mm.


