Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Einbaubaldachin, 350mA, samtschwarz

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Einbaubaldachin, 350mA, samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13353

  • Breite - 90 mm

  • Höhe/Tiefe - 57 mm

  • Länge - 90 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017921923

Sonepar Artikelnummer

121244501

Hersteller Artikelnummer

13353

Hersteller Typ

13353

Hersteller Artikel Nr.:

13353

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

57 mm

Länge:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.200 kg

BEGA Installationskomponente 13353 – Einbaubaldachin Typ C – zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar , für einen Strom von 0,35 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 3,5 - 17 W. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 350 mA DC · 3,5 - 17 W. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,5 qmm oder 2 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Baldachin Oberfläche Farbe samtschwarz. Einbaubaldachin für den Einbau in eine Einbauöffnung Ø 76 mm und einer Einbautiefe von 50 mm ab Oberkante Zwischendecke. Materialstärke der Zwischendecke von 3-20 mm. Höhe Einbaubaldachin: 57 mm. Durchmesser Abdeckring: 90 mm.