BEGA - Einbaubaldachin samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13249
Farbe - schwarz
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017341905
Sonepar Artikelnummer
121023444
Hersteller Artikelnummer
13249
Hersteller Typ
13249
Hersteller Artikel Nr.:
13249
Farbe:
schwarz
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Installationskomponente 13249 Einbaubaldachin Typ C zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 500 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von max. 20 W. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,5 qmm oder 2 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Baldachin Oberfläche samtschwarz. Einbaubaldachin für den Einbau in eine Einbauöffnung Ø 76 mm und einer Einbautiefe von 50 mm ab Oberkante Zwischendecke. Materialstärke der Zwischendecke von 3-20 mm. Höhe Einbaubaldachin: 57 mm. Durchmesser Abdeckring: 90 mm.


