BEGA - Einbaubaldachin samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13261
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Breite - 130 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017342025
Sonepar Artikelnummer
121023455
Hersteller Artikelnummer
13261
Hersteller Typ
13261
Hersteller Artikel Nr.:
13261
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.140 kg
BEGA Installationskomponente 13261 Einbaubaldachin Typ C zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Einbaubaldachin für Netzspannung ohne Netzteil. Zum Anschluss eines Leitungspendels, Farbe weiß, mit und ohne Stahlseil einer BEGA Systempendelleuchte mit integriertem Netzteil. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche Farbe samtweiß. Einbaubaldachin für den Einbau in eine Einbauöffnung Ø 76 mm und einer Einbautiefe von 50 mm ab Oberkante Zwischendecke. Materialstärke der Zwischendecke von 3-20 mm. Abmessungen 130 x Höhe 55 mm. Durchmesser Abdeckring: 90 mm.


