BEGA - Einbaubaldachin · Smart samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13274
Farbe - schwarz
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017342650
Sonepar Artikelnummer
121023465
Hersteller Artikelnummer
13274
Hersteller Typ
13274
Hersteller Artikel Nr.:
13274
Farbe:
schwarz
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Installationskomponente 13274 Einbaubaldachin Smart Typ CS zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Einbaubaldachin für Netzspannung ohne Netzteil. Zum Anschluss eines Leitungspendels 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz, einer BEGA Systempendelleuchte mit integriertem Netzteil. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtschwarz. Einbaubaldachin für den Einbau in eine Einbauöffnung Ø 76 mm und einer Einbautiefe von 55 mm ab Oberkante Zwischendecke. Materialstärke der Zwischendecke von 3-20 mm. Abmessungen 130 x Höhe 55 mm. Durchmesser Abdeckring: 90 mm.


