BEGA - Einbaubaldachin · Smart samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13275
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017342667
Sonepar Artikelnummer
121023466
Hersteller Artikelnummer
13275
Hersteller Typ
13275
Hersteller Artikel Nr.:
13275
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Installationskomponente 13275 Einbaubaldachin Smart Typ CS zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Einbaubaldachin für Netzspannung ohne Netzteil. Zum Anschluss eines Leitungspendels 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß, einer BEGA Systempendelleuchte mit integriertem Netzteil. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtweiß. Einbaubaldachin für den Einbau in eine Einbauöffnung Ø 76 mm und einer Einbautiefe von 55 mm ab Oberkante Zwischendecke. Materialstärke der Zwischendecke von 3-20 mm. Abmessungen 130 x Höhe 55 mm. Durchmesser Abdeckring: 90 mm.


