BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70694
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017249188
Sonepar Artikelnummer
120515600
Hersteller Artikelnummer
70694
Hersteller Typ
70694
Hersteller Artikel Nr.:
70694
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
215 mm
Einbaubreite:
350 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.650 kg


