BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13501
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017261579
Sonepar Artikelnummer
120522037
Hersteller Artikelnummer
13501
Hersteller Typ
13501
Hersteller Artikel Nr.:
13501
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
155 mm
Einbaubreite:
200 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
195 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.250 kg


