BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13580
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017320177
Sonepar Artikelnummer
121023544
Hersteller Artikelnummer
13580
Hersteller Typ
13580
Hersteller Artikel Nr.:
13580
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
100 mm
Einbaubreite:
1050 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.900 kg


