BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Länge - 245 mm
Breite - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017338103
Sonepar Artikelnummer
121023564
Hersteller Artikelnummer
13600
Hersteller Typ
13600
Hersteller Artikel Nr.:
13600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Länge:
245 mm
Breite:
245 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
195 mm
Durchmesser:
245 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.150 kg


