BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13601
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 700 mm
Breite - 700 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017685429
Sonepar Artikelnummer
121023565
Hersteller Artikelnummer
13601
Hersteller Typ
13601
Hersteller Artikel Nr.:
13601
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
700 mm
Breite:
700 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
236 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.950 kg


